E-Cut Carbide Pro

Art.-nr.: 63502237230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Savklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63502237230
EAN/GTIN 4014586427898
Producentnummer 63502237230
L-nummer L00010 3894

Betegnelse

Beskrivelse:

  • E-Cut Carbide Pro
  • TiN-belagt hårdmetal-savklinge med ekstremt høj slidstyrke. 100 % længere levetid sammenlignet med ubelagte hårdmetalsavklinger. 30 gange længere levetid sammenlignet med HSS-savklinger. Det rigtige valg til hårde materialer som jernholdige metaller, rustfrit stål eller kobberrør. Kan endda bruges til hærdede skruer (Spax) og maskinskruer med høj styrke. Men også ideelt egnet til slibende materialer som mursten, murværk eller cementfiberplader samt laminat, CFRP og GRP. God skæreevne og skærekvalitet i alle træmaterialer, f.eks. hårdttræ eller spånplader
  • smal, taljeret form for optimal skærehastighed og god spånfjernelse

Egenskab:

  • Bredde 32 mm
  • Længde 60 mm
  • Holder SLP
  • PU 5 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven