E-Cut Carbide Pro

Art.-nr.: 63502236220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Savklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63502236220
EAN/GTIN 4014586427805
Producentnummer 63502236220
L-nummer L00010 3277

Betegnelse

Beskrivelse:

  • E-Cut Carbide Pro
  • TiN-belagt hårdmetal-savklinge med ekstremt høj slidstyrke. 100 % længere levetid sammenlignet med ubelagte hårdmetalsavklinger. 30 gange længere levetid sammenlignet med HSS-savklinger. Det rigtige valg til hårde materialer som jernholdige metaller, rustfrit stål eller kobberrør. Kan endda bruges til hærdede skruer (Spax) og maskinskruer med høj styrke. Men også ideelt egnet til slibende materialer som mursten, murværk eller cementfiberplader samt laminat, CFRP og GRP. God skæreevne og skærekvalitet i alle træmaterialer, f.eks. hårdttræ eller spånplader
  • smal, taljeret form for optimal skærehastighed og god spånfjernelse

Egenskab:

  • Bredde 32 mm
  • Længde 40 mm
  • Holder SL
  • PU 3 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven