E-Cut universal-savklinger

Art.-nr.: 63502148035
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Savklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63502148035
EAN/GTIN 4014586264738
Producentnummer 63502148035

Betegnelse

Beskrivelse:

  • E-Cut universalsavklinger
  • med BiMetal-tanding, krank, høj skærehastighed, metalplader (400 N/mm²) op til ca. 2 mm, aluminiumprofiler, kobberrør, træ, gipsplader og næsten alle kunststoffer
  • længde 60 mm, form 148

Egenskab:

  • Bredde 44 mm
  • PU 25 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven