Sæt med skruetrækker-bits til Torx® 3/8 tomme firkant, 9 dele 3/8

Art.-nr.: 634837 3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 9
Drivfirkant 3/8 tommer
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634837 3/8
EAN/GTIN 4062406235338
Producentnummer 634837 3/8

Betegnelse

Anvendelse:

Til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerindsatser til Torx®: 9 stk. (48 mm lang) str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven