Skruetrækker med forskydning, sekskantet indvendig 7/32″ (5,5 mm)

Art.-nr.: 6344840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6344840
EAN/GTIN 4010886634486
Producentnummer 6344840
L-nummer L60160 5030

Betegnelse

Beskrivelse:

Kromvanadiumstål 61CrSiV5, op til SW 1/2″ forzinket, fra SW 9/16″ forkromet.

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 82 mm
  • Bladets længde: 82 mm
  • Bladlængde 2: 32 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 5,5
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 7/32″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven