Sekskantnøgler med sekskantnøgle, sekskantudtag 3/32″.

Art.-nr.: 6344330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6344330
EAN/GTIN 4010886634431
Producentnummer 6344330
L-nummer L60160 2528

Betegnelse

Beskrivelse:

Kromvanadiumstål 61CrSiV5, op til SW 1/2″ forzinket, fra SW 9/16″ forkromet.

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 56,5 mm
  • Bladets længde: 56,5 mm
  • Bladlængde 2: 20,5 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 3/32″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven