Skruetrækker med spids, sekskantet indvendig 6 mm

Art.-nr.: 6343360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6343360
EAN/GTIN 4010886634332
Producentnummer 6343360
L-nummer L60160 3459

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 6911
Kromvanadiumstål, galvaniseret

Egenskab:

  • Bladets længde: 90 mm
  • Bladlængde kort [mm]: 32
  • Materiale: Krom-vanadiumstål, galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven