Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 26 dele 6

Art.-nr.: 634318 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal dele 26
    Drivfirkant 3/8 tommer
    Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-19 mm
    Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-10 mm
    Emballage ABS-kunststofboks
    Længde 357 mm
    Bredde 174 mm
    Højde 47 mm
    Drivprofil 6-kant-hoved; Unbrakonøgle
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 634318 6
    EAN/GTIN 4062406230760
    Producentnummer 634318 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
    Med 6-kantede toppe nr. 637220.

    Anvendelse:

    Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M12.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Leveringsomfang:

    Toppe 12-kantede og 6-kantede: 12 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Toppe til tændrør: 2 stk. som nr. 637329 str.16; 20,8
    Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
    T-greb: 1 stk. nr. 635720
    Forlængere: 2 stk. nr. 635420 str. 75; 240
    Kardanled: 1 stk. nr. 636220
    Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635090
    Opbevaring i: ABS-kunststofboks

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven