Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 25 dele 6

Art.-nr.: 634312 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-10
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-10 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 357 mm
Bredde 176 mm
Højde 45 mm
Drivprofil Unbrakonøgle; Sekskant-topnøgle
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×14
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634312 6
EAN/GTIN 4062406060763
Producentnummer 634312 6

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Med 6-kantede topnøgleindsatser nr. 637229.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Toppe til tændrør: 2 stk. nr. 637329 str. 16; 20,8
Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-greb: 1 stk. nr. 635729
Forlængere: 2 stk. nr. 635429 str. 75; 240
Kardanled: 1 stk. nr. 636229
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven