Skruetrækker, sekskantet 22 mm

Art.-nr.: 6341820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6341820
EAN/GTIN 4010886634189
Producentnummer 6341820
L-nummer L60160 906

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN ISO 2936
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet bredde [mm]: 101 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 211 mm
  • Bladets længde: 222 mm
  • Bladlængde 2: 102 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 22,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven