Krognøgle, DIN 1810 form B, 80-90 mm

Art.-nr.: 6337390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6337390
EAN/GTIN 4010886633731
Producentnummer 6337390
L-nummer L60160 3172

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form B
Til tværgående hulmøtrikker i henhold til DIN 1816
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 60 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 80-90
  • Spigot bredde/Ø: 6,0 mm
  • Tappens højde: 6,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven