Krognøgle, DIN 1810 form B, 68-75 mm

Art.-nr.: 6337200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hagenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6337200
    EAN/GTIN 4010886633724
    Producentnummer 6337200
    L-nummer L60160 1875

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 1810 form B
    Til tværgående hulmøtrikker i henhold til DIN 1816
    Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 8 mm
    • Samlet længde [mm]: 242 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 7,5 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: mangan-fosfateret
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 68-75
    • Spigot bredde/Ø: 6,0 mm
    • Tappens højde: 5,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven