Krognøgle, DIN 1810 form B, 52-55 mm

Art.-nr.: 6337040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6337040
EAN/GTIN 4010886633700
Producentnummer 6337040
L-nummer L60160 5341

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form B
Til tværgående hulmøtrikker i henhold til DIN 1816
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet højde [mm]: 7 mm
  • Samlet længde [mm]: 205 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 52-55
  • Spigot bredde/Ø: 5,0 mm
  • Tappens højde: 4,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven