Krognøgler, DIN 1810 form B, 30-32 mm

Art.-nr.: 6336660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hagenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6336660
    EAN/GTIN 4010886633663
    Producentnummer 6336660
    L-nummer L60160 5246

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 1810 form B
    Til tværgående hulmøtrikker i henhold til DIN 1816
    Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 20 mm
    • Samlet højde [mm]: 5 mm
    • Samlet længde [mm]: 135 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 4,5 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: mangan-fosfateret
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30-32
    • Spigot bredde/Ø: 4,0 mm
    • Tappens højde: 3,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven