Kardanled 1/4 tomme QuickRelease 1/4

Art.-nr.: 633550 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 45 mm
med QuickRelease ja
Produkttype Kardanled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 633550 1/4
EAN/GTIN 4018754150960
Producentnummer 11021000

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.

Anvendelse:

QuickRelease-låsesystemet forhindrer, at værktøjet løsnes eller tabes.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.