Krognøgle, DIN 1810 form A, 45-50 mm

Art.-nr.: 6334450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hagenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6334450
    EAN/GTIN 4010886633441
    Producentnummer 6334450
    L-nummer L60160 529

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 1810 form A
    Til låsemøtrikker i henhold til DIN 981
    Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 38 mm
    • Samlet højde [mm]: 7 mm
    • Samlet længde [mm]: 205 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 6,5 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: mangan-fosfateret
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 45-50
    • Spigot bredde/Ø: 3,5 mm
    • Tappens højde: 3,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven