Monteringshåndtag 24″, 610 mm

Art.-nr.: 6332910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Dækjern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6332910
EAN/GTIN 4010886633298
Producentnummer 6332910
L-nummer L60160 550

Betegnelse

Beskrivelse:

Profileret form, massivt smedet
Med beskyttende overflader til letmetalfælge
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 28 mm
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [tommer]: 24
  • Samlet længde [mm]: 605 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven