Monteringshåndtag 16″, 400 mm

Art.-nr.: 6332670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Dækjern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6332670
EAN/GTIN 4010886633267
Producentnummer 6332670
L-nummer L60160 942

Betegnelse

Beskrivelse:

Profileret form, massivt smedet
Med beskyttende overflader til letmetalfælge
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [tommer]: 16
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven