Skruetrækkerudtag 1.1/2″ lang sekskant 110 mm

Art.-nr.: 6331780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6331780
    EAN/GTIN 4010886633175
    Producentnummer 6331780

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
    Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Stål, bruneret
    Anvendelse fra SW 95 mm Nr. KB 6470 og KB 6475

    Egenskab:

    • Drive mount, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
    • Drive mount, firkantet [tommer]: 1. 1/2″
    • Indstikslængde: 160,0 mm
    • Indstik Ø 1: 157,0 mm
    • Indstik Ø 2: 127,0 mm
    • Indstiksdybde: 62,0 mm
    • Totallængde [mm]: 160 mm
    • Indhold (antal stk.): 1 tlg.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven