Skruetrækkerbit 1.1/2″ lang sekskantet 85 mm

Art.-nr.: 6331190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6331190
EAN/GTIN 4010886633113
Producentnummer 6331190
L-nummer L60160 3407

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Stål, bruneret
Anvendelse fra SW 95 mm Nr. KB 6470 og KB 6475

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1.1/2″
  • Indsætningslængde: 140,0 mm
  • Indsats Ø 1: 121,0 mm
  • Indføring Ø 2: 86,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 47,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: bruneret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 85
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven