Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Stål, poleret
Anvendelse af nr. KB 6470 og KB 6475 til størrelser fra 95 mm
* Ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1.1/2″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 120,0 mm
- Indsats Ø 1: 148,0 mm
- Indføring Ø 2: 127,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 58,0 mm
- Samlet længde [mm]: 120 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 105
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen