Skruetrækkerbit 1.1/2″ hex 75 mm

Art.-nr.: 6328800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6328800
    EAN/GTIN 4010886632888
    Producentnummer 6328800

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
    Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
    Indre firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Stål, poleret
    Anvendelse af nr. KB 6470 og KB 6475 til størrelser fra 95 mm
    * Ikke standardiseret

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1.1/2″
    • Betjeningstype: maskinbetjent
    • Indsætningslængde: 107,0 mm
    • Indsats Ø 1: 110,0 mm
    • Indføring Ø 2: 86,0 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 45,0 mm
    • Samlet længde [mm]: 107 mm
    • Materiale: stål
    • Overflade: bruneret
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 75
    • Sikring: Låsering og stift
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven