Bitsholder, 1/4 tomme 150

Art.-nr.: 632840 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.488 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivfirkant 1/4 tommer
    Hel længde 150 mm
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 632840 150
    EAN/GTIN 4062406231163
    Producentnummer 632840 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
    Driv- og forbindelsesdelen kan samles “blindt” i kraft af forsænket indvendig firkant, hvælvet udvendig firkant samt fire klikriller.

    Norm:

    Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.
    DIN 3122-E 6,3

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Passer til:

    Håndbetjente indsatser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven