Båndnøgle 285 mm, d 200 mm

Art.-nr.: 6327400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6327400
EAN/GTIN 4010886632741
Producentnummer 6327400
L-nummer L60160 201

Betegnelse

Beskrivelse:

Med stærk, skridsikker stofrem (nr. E-36), ekstra bred = 25 mm
Forkromet

Egenskab:

  • Båndbredde [mm]: 25 mm
  • til Ø [tommer]: 8″
  • til Ø [mm]: 200 mm
  • Samlet bredde [mm]: 65 mm
  • Samlet højde [mm]: 37 mm
  • Samlet længde [mm]: 295 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven