Stigeprofil i galvaniseret stål med 13 trin

Art.-nr.: 63266
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 13
Materiale Forzinket stål
Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63266
EAN/GTIN 4031405632660
Producentnummer 063266
L-nummer L90110 303

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lederbredde 520 mm
  • Trinafstand: 280 mm
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Trinmål: 30 x 30 mm
  • Rangg Rangg version: Anodiseret aluminium og poleret aluminium ribbetrin, galvaniseret stål og rustfrit stål perforerede trin

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Længde: 3640 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 13 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven