• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Vægbeslag med klemme, justerbar 215-275mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 63262
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63262
Kopier
EAN/GTIN 4031405632622
Kopier
Producentnummer 063262
Kopier
L-nummer L90110 740
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægbeslag kan justeres

Egenskab:

  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Indstillingsområde: 60 mm
  • Maks. vægafstand: 275 mm
  • Min. vægafstand: 215 mm
  • Vægmontering: Individuel

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven