Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme 1/4

Art.-nr.: 632350 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 118 mm
Antal tænder 60
Arbejdsvinkel 6 grader
Overflade forkromet
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 632350 1/4
EAN/GTIN 4018754177745
Producentnummer 11231011

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.