Reverserbar ledskraldenøgle, 1/4 tomme, med uddriver

Art.-nr.: 632335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivfirkant 1/4 tommer
    Norm DIN 3122; DIN 3120
    Hel længde 161 mm
    Antal tænder 20
    Arbejdsvinkel 18 grader
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 632335
    EAN/GTIN 4991644020591
    Producentnummer 132830 12X1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
    Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

    Norm:

    Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Passer til:

    Håndbetjente indsatser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven