Trappemodul, bølgepap aluminium 8 trin

Art.-nr.: 632308
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Trappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632308
Kopier
EAN/GTIN 4031405948730
Kopier
Producentnummer 632308
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Et trappemodul består af en trappe med et tosidet gelænder, en platform, et frontgelænder og en sikkerhedsdør
  • Trapper- og platformversioner fås som standard i aluminiumsrillet (R 9), eventuelt også i stålrist (R 12), aluminiumsrist (R 13), stålperforeret plade (R 13) eller aluminiumperforeret plade (R 13)
  • Hældning: 45°
  • Trinbredde: 800 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Stive dobbeltsidede gelændere og gelændere med fod- og knæbånd (højde: 1.100 mm)
  • Stationær montering ved hjælp af en fodvinkel
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Ved bestilling bedes du angive den nøjagtige højde, der kræves fra fabrikken (platformens øverste kant). Trappemodulerne leveres nøjagtigt efter behov. Mellemmål leveres til prisen for det næste højere antal trin, andre trapper på forespørgsel

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 2220 mm
  • Udvendig bredde: 950 mm
  • Konstruktionstype: 45°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 45 °
  • Lodret højde: 1670 mm
  • Antal trin/trin: 8 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 800 mm