Reverserbar finfortandet skraldenøgle „Zyklop Mini 3”, 1/4 tomme 1/4

Art.-nr.: 632298 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8008 A Zyklop Mini 3
Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 87 mm
Antal tænder 60
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 632298 1/4
EAN/GTIN 4013288211699
Producentnummer 05003793001

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding. Rouletteringshjulet giver mulighed for hurtig skruning i tilfælde, hvor der ikke er plads til skralder.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven