Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme 1/4

Art.-nr.: 632060 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivfirkant 1/4 tommer
    Hel længde 115 mm
    Antal tænder 20
    Arbejdsvinkel 18 grader
    Materiale Krom-vanadium-stål
    med leddelt hoved nej
    med svinghoved nej
    med uddriver. nej
    med hammerfunktion nej
    med QuickRelease nej
    Skraldehoved, aftagelig fra greb nej
    Drejegreb nej
    Holdeboring for enden af skaftet nej
    Produkttype Skralde
    USP1 omskiftelig
    USP2 med kuglelås, 18° arbejdsvinkel, 115 mm lang, poleret hoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 632060 1/4
    EAN/GTIN 4000896038558
    Producentnummer 863P

    Betegnelse

    Udførelse:

    Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
    Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

    Norm:

    Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.
    DIN 3122-D 6,3

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Passer til:

    Håndbetjente indsatser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven