5 savklinger ″svært metal″ 225 x 1,1 mm

Art.-nr.: 631989000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631989000
EAN/GTIN 4007430170736
Producentnummer 631989000
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stabilt, præcist, til kraftig brug, stempelsavklinger > 1,0 mm tykkelse

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 1,1 mm
  • Svarer til Bosch type: S 1126 CHF
  • Samlet længde: 225 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materialeegnethed: Plademetal 4-10 mm / rør og profiler Ø 20-175 mm / til rørskæreudstyr / til nedrivning og renovering / til lige, præcise og hurtige snit
  • Produktbeskrivelse: Stabil, præcis, til hårdt brug, sabelsavklinger > 1,0 mm tykkelse
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven