5 stempelsavklinger ″tungt træ + metal″ 225 x 1,25 mm

Art.-nr.: 631986000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631986000
EAN/GTIN 4007430122902
Producentnummer 631986000
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtigt, stabilt, til tungt arbejde, stempelsavklinger
  • 1,0 mm tyk

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 1,25 mm
  • Overholder Bosch type: S 1111 VF
  • Samlet længde: 225 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materiale egnethed: Træ / træ med søm / plast / spånplader 10-175 mm
  • Produktbeskrivelse: Hurtig, stabil, til tungt arbejde, sabelsavklinger > 1,0 mm tykkelse
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 3,2-5,1 mm/ 5- 8 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven