5 stempelsavklinger ″fleksibelt træ + metal″ 200 x 0,9 mm

Art.-nr.: 631932000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631932000
EAN/GTIN 4007430122940
Producentnummer 631932000
L-nummer L01750 1729
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 0,9 mm
  • Overholder Bosch type: S 1022 HF
  • Samlet længde: 200 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materiale egnethed: Træ / træ med søm / metal indsatser Ø 5-150 mm / paller / plader / rør / profiler 3-12 mm / plast 3-150 mm
  • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 2,5 mm/ 10 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven