Borehammer SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm

Art.-nr.: 631835000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631835000
EAN/GTIN 4007430075567
Producentnummer 631835000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højeste borehastighed ved reduceret friktion og forbedret slagoverførsel på grund af den specielle skærekantgeometri på det mejselformede borehoved
  • Stabilt og langtidsholdbart centerpunkt til præcis boring
  • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
  • Større armeringsfaser reducerer sandsynligheden for snask i tilfælde af armeringstræf
  • Stort volumen 2- spiralgeometri med kerneforstærkning for hurtig transport af borestøvet og maksimal brudstyrke
  • Til brug i beton, murværk, natursten, granit

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 200 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Samlet længde: 260 mm
  • Salgsenhed: 1