{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX8 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 2,3 mm | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 28 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | TiN | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631833 TX8 | |
EAN/GTIN | 4000896037124 | |
Producentnummer | 8502-T8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skruetrækkerindsats til Torx®, TiN-belagt, 1/4 tomme kort TX8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
57,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
814 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
48,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Længde | 28 | 100 | 100 | 25 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Torx®-profil | TX8 | TX8 | TX8 | TX8 |
Profilmål A | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |