Skruetrækkerindsats til Torx®, TiN-belagt, 1/4 tomme kort TX10

Art.-nr.: 631833 TX10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX10
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 2,7 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade TiN
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631833 TX10
EAN/GTIN 4000896036967
Producentnummer 8502-T10

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven