Borehammer SDS-plus Pro4 (2C) / 7 x 50/110 mm

Art.-nr.: 631829000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631829000
EAN/GTIN 4007430075505
Producentnummer 631829000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højeste borehastighed ved reduceret friktion og forbedret slagoverførsel på grund af den specielle skærekantgeometri på det mejselformede borehoved
  • Stabilt og langtidsholdbart centerpunkt til præcis boring
  • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
  • Større armeringsfaser reducerer sandsynligheden for snask i tilfælde af armeringstræf
  • Stort volumen 2- spiralgeometri med kerneforstærkning for hurtig transport af borestøvet og maksimal brudstyrke
  • Til brug i beton, murværk, natursten, granit

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 50 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Samlet længde: 110 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven