{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX9 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 2,5 mm | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631780 TX9 | |
EAN/GTIN | 4045197381989 | |
Producentnummer | 631780 TX9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.641 styk på lager
54,01 DKK
11,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
741 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx®-profil | TX9 | TX9 | TX9 |
Profilmål A | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |