{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX8 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 2,3 mm | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631780 TX8 | |
EAN/GTIN | 4045197381972 | |
Producentnummer | 631780 TX8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz hosszú TX8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.781 styk på lager
7,55 €
2,15 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
728 styk på lager
6,48 €
1,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
9,79 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
7,96 €
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 12 | 11 | 12,5 | 12,5 |
Profil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Hossz | 100 | 25 | 100 | 36 |
Torx® profil | TX8 | TX8 | TX8 | TX8 |
Profilméret A | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Termék fajtája | Topnøgleindsats | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |