{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 3 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Sekskant-skruetrækker | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med kuglehoved | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631745 3 | |
EAN/GTIN | 4045197559791 | |
Producentnummer | 631745 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Sekskant-skruetrækkerindsatser, 1/4 tomme, med kuglehoved lang, sekskant: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager
61,31 DKK
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
76,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager
64,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker | Sekskantskruetrækkere |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
med kuglehoved | ja | ja | ja |
sekskant | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |