{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 4 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ indgangsside | 12,5 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Sekskant-skruetrækker | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
med kuglehoved | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631739 4 | |
EAN/GTIN | 4062406265229 | |
Producentnummer | 631739 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Sekskant-skruetrækkerindsatser, 1/4 tomme, med kuglehoved lang, sekskant: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
76,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
64,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12,5 mm | 12 mm |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 100 mm | 100 mm |
med kuglehoved | ja | ja |
sekskant | 4 mm | 4 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |