6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort 6 mm

Art.-nr.: 631710 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 6 mm
    Drivfirkant 1/4 tommer
    ⌀ indgangsside 11,6 mm
    Længde 28 mm
    Drivprofil Unbrakonøgle
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 631710 6
    EAN/GTIN 4018754000654
    Producentnummer 01120006

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
    Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiale:

    Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven