Skruetrækkerindsats til Pozidriv, 1/4 tomme 1

Art.-nr.: 631633 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 1
Drivfirkant 1/4 tommer
Til skrue-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Pozidrivskruetrækker
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631633 1
EAN/GTIN 4062406235079

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven