{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Krydskærvstørrelse | 2 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Til skrue-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ indgangsside | 11 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631630 2 | |
EAN/GTIN | 4045197772916 | |
Producentnummer | 631630 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Pozidriv-skruebit, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager
38,37 DKK
11,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Til skrue-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Krydskærvstørrelse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Længde | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Overflade | forkromet | matforkromet | forkromet | forkromet |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |