{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Krydskærvstørrelse | 4 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Til skrue-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ indgangsside | 12,5 mm | |
Længde | 36 mm | |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631619 4 | |
EAN/GTIN | 4062406265205 | |
Producentnummer | 631619 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
59,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.716 styk på lager
38,37 CZK
8,94 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
455 styk på lager
146,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
768 styk på lager
146,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | Šroubovák pro šrouby Phillips | Sroubovak Pozidriv | Šroubovák pro šrouby Phillips |
Til skrue-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Krydskærvstørrelse | 4 | 4 | 4 | 4 |
Længde | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Produkttype | Topnøgleindsats | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |