Top, 1/4 tomme, til Torx® E4

Art.-nr.: 631515 E4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil E4
    Drivfirkant 1/4 tommer
    Profilmål A 3,8 mm
    ⌀ på udgangsside 5,4 mm
    Længde 25 mm
    Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 631515 E4
    EAN/GTIN 4045197493354
    Producentnummer 631515 E4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven