{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | E7 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 6,2 mm | |
⌀ på udgangsside | 9,6 mm | |
Længde | 23 mm | |
Drivprofil | Topnøgle til Torx®-skruer | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631500 E7 | |
EAN/GTIN | 4018754000968 | |
Producentnummer | 01270007 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Top, 1/4 tomme, til Torx® E7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.126 styk på lager
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 9,6 mm | 8,3 mm |
Drivprofil | Topnøgle til Torx®-skruer | Topnøgle til Torx®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 23 mm | 25 mm |
Torx®-profil | E7 | E7 |
Profilmål A | 6,2 mm | 6,2 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |