5 savklinger ″præcisionstræ″ 240 x 1,5 mm

Art.-nr.: 631488000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631488000
EAN/GTIN 4007430426925
Producentnummer 631488000
L-nummer L01750 2047
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til professionel anvendelse på byggepladsen og i haven

Egenskab:

  • Version: Sæt / jord / tand-hærdet
  • Tykkelse: 1,5 mm
  • Overholder Bosch type: S 1531 L.
  • Samlet længde: 240 mm
  • Materialedesign: HCS
  • Materiale egnethed: Træ (også fugtigt) 15-190 mm / brænde / brushwood
  • Produktbeskrivelse: Til professionelle anvendelser på byggepladsen og i haven
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 5,0 mm/ 5 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven