Sugeslange Ø 35mm,L-4,0 m,A-58/25/35/45mm, antistatisk

Art.-nr.: 631370000
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
    Produkttype Slange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 631370000
    EAN/GTIN 4007430243072
    Producentnummer 631370000
    L-nummer L01760 209

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fleksibel og nem at forlænge: sugeslangen kan tilsluttes til en anden uden ekstra stik
    • Til bajonetmontering og drejeled
    • Standardudstyr med ASR 50 M SC

    Egenskab:

    • Tilslutning Ø, udvendig: 27 mm
    • Antistatisk: 1
    • Bajonettilslutning: 1
    • Rotationskompensation: Begge sider
    • Slangelængde: 4 m.
    • Slange Ø, udvendig: 45 mm slange Ø, indvendig: 38 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven